Referenties
Portwest:PW340OBR42
Rubix:A0381909
Fabrikant:PW340OBR42
EAN:5036108304042



Productdetails : PORTWEST BROEK PW340 HI-VIS ORANJE/ZWART MT 42
PW3 Hi-Vis werkbroek, PW340, Oranje/Zwart, Maat 42
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 42 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Zakken voor kniestukken | top-loading kniezakken (toegang van bovenaf) voor snelle plaatsing van kniestukken. inclusief 1 paar kniestukken. |
| Gewicht | 305 g/m² |
| Materiaal | titanmill plus: 65% polyester, 35% katoen (9oz). contrast: 100% polyester 600d oxford, pu-gecoat. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,68 excl. BTW
/ stuk
€ 72,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
42