Referenties
Elesa+Ganter:EBP.200-8-C1
Rubix:A0745265
Fabrikant:260411-C1
EAN:4045525473355



Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP KUNSTSTOF EBP.200-8-C1
EBP. grepen met frontbevestiging kunnen per paar worden gemonteerd in tegenstelling tot EBP.B grepen met rugbevestiging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 95 g |
| Lengte | 208,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Technopolymeer |
| Diameter | 8,5 mm |
| Laadcapaciteit | 224,3 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,44 excl. BTW
/ stuk
€ 15,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
