ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-GG-40-M8-D

Handknoppen, gietijzer

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6336-GG-40-M8-D
Rubix:A0584942
Fabrikant:DIN 6336-GG-40-M8-D
EAN:4045525334496
ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-GG-40-M8-D
Technische samenvatting
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingijzer
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-GG-40-M8-D


Handknoppen, gietijzer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht69 g
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingijzer
Diameter40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode83024900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,11 excl. BTW
/ stuk
8,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

Select varianten (29)