ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 666.5-30-M6-300-E

Roestvrijstalen buisgreep

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 666.5-30-M6-300-E
Rubix:0999112171
Fabrikant:GN 666.5-30-M6-300-E
EAN:4045525721555
ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 666.5-30-M6-300-E
Technische samenvatting
Lengte300 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 666.5-30-M6-300-E


Roestvrijstalen buisgrepen GN 666.5 in vorm E zijn volledig vervaardigd uit roestvrij staal in A2-kwaliteit en zijn daarom bijzonder geschikt voor gebruik in agressieve omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht688 g
Lengte300 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Diameter30 mm
Aangepaste tariefcode83024900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
91,00 excl. BTW
/ stuk
110,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 31 dagen

Lengte

Materiaal/afwerking

Select varianten (3)