TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS10B-1 LAMBDA
BS Lambda Ketting Enkele Verloopschakel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:RS10B LAMBDA 1 OL (P=5/8'')
Rubix:01260524
Fabrikant:74000100004
EAN:8718472592009



Technische samenvatting
| Ketting | 10bldol |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15875 mm |
| Profiel | simplex (1) |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS10B-1 LAMBDA
Tsubaki Lambda zelfsmerende RS Rollenketting is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren.
De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met NSF-H1 voedselveilig smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt de hoeveelheid chemisch afval teruggedrongen.
Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de Tsubaki
Lambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Ketting | 10bldol |
| Steek van de ketting | 15875 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Gewicht | 16 g |
| Aantal sprong | 10,2 |
| Diameter rol | 10,16 mm |
| Type | offset schakel (ol) |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,49 excl. BTW
/ stuk
€ 10,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen