Referenties
Renold:32B3S11I
Rubix:A0411379
EAN:0673766009732

Productdetails : RENOLD SLUITSCHAKEL 32B-3 BLUE No.11
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,501 g |
| Ketting | 32b3 |
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
| Diameter rol | 29,21 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,95 excl. BTW
/ stuk
€ 344,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen