RENOLD SLUITSCHAKEL 12B-2 SYNERGY No.26 ( SLUITVEER )

Roller Chain

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Renold:GY12B2S26I
Rubix:01030164
EAN:0673766007028
RENOLD SLUITSCHAKEL 12B-2 SYNERGY No.26 ( SLUITVEER )
Technische samenvatting
Kettingroller chain
Steek van de ketting19,05 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RENOLD SLUITSCHAKEL 12B-2 SYNERGY No.26 ( SLUITVEER )


Toepassingen

Lifting Applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid15
Logistiek gewicht0,042 g
Kettingroller chain
Steek van de ketting19,05 mm
Diameter rol12,07 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73151900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,57 excl. BTW
/ stuk
18,84 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden