RENOLD SLUITSCHAKEL 32B-2 SD No.11 ( Splitpen )
Sluitschakel voor ketting Renold
Zie technische informatieReferenties
Renold:SD32B2S11I
Rubix:01031126

Productdetails : RENOLD SLUITSCHAKEL 32B-2 SD No.11 ( Splitpen )
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,348 g |
| Ketting | sd32b2 |
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
| Diameter rol | 29,21 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,23 excl. BTW
/ stuk
€ 78,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen