TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS24B-1 NEP
RS24B NEPTUNE 1 Tsubaki BS één steek offset link
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:RS24B NEPTUNE 1 OL (P=1-1/2'')
Rubix:01270922
Fabrikant:70235240004
EAN:8718472783513

Technische samenvatting
| Ketting | bs n.e.p. chain |
|---|---|
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Profiel | simplex (1) |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS24B-1 NEP
BS Neptune™ Chain is een Tsubaki BS-ketting die een speciale oppervlaktebehandeling heeft ondergaan. De schakelplaten, bussen en lagerpennen zijn voorzien van een speciale tweefasige laag om maximale bescherming te bieden tegen de bedrijfs- of omgevingsomstandigheden. (Veerklemmen zijn SUS301). Neptune™ rollen hebben een speciale coating die ontworpen is om corrosieve omstandigheden en het zware dynamische contact tussen rol en tandwiel te weerstaan. Deze ketting is geschikt voor gebruik in toepassingen die onderhevig zijn aan alkalische reiniging en omgevingen die worden blootgesteld aan zeewater, zure regen en andere ongunstige weersomstandigheden. Deze ketting bevat geen chemisch gevaarlijke stoffen zoals zeswaardig chroom, lood, cadmium en kwik zoals gereguleerd door RoHS√. De kilowattwaarden zijn dezelfde als die van de overeenkomstige BS-ketting met een werktemperatuurbereik van -10°C tot +150°C. Boven +60°C is een speciale hogetemperatuursmering vereist.
Sterke punten
-RF06B-NEP-ketting heeft vlakke schakelplaten
Verbindingsschakels zijn van het clip-type voor maten tot RS16B-NEP-1, en van het cotter-type voor maten RS20B-NEP-1 tot RS24B-NEP-1
Center sink riveting wordt toegepast op RS08B-NEP-1 en op RS16B-NEP-1 enkelstrengs kettingen
Double stake riveting wordt toegepast op alle andere maten enkelstrengs kettingen
Wanneer een enkele steek offset schakel wordt gebruikt, bereken dan een vermindering van 35% van de vermoeiingssterkte.
Verbindingsschakels zijn van het clip-type voor maten tot RS16B-NEP-1, en van het cotter-type voor maten RS20B-NEP-1 tot RS24B-NEP-1
Center sink riveting wordt toegepast op RS08B-NEP-1 en op RS16B-NEP-1 enkelstrengs kettingen
Double stake riveting wordt toegepast op alle andere maten enkelstrengs kettingen
Wanneer een enkele steek offset schakel wordt gebruikt, bereken dan een vermindering van 35% van de vermoeiingssterkte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Ketting | bs n.e.p. chain |
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Gewicht | 307 g |
| Aantal sprong | 80 |
| Diameter rol | 25,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,84 excl. BTW
/ stuk
€ 91,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen