MECALINE SLUITSCHAKEL 16B-1 RECHTE ZIJPLAAT H=24MM

BS-sluitschakel voor rechte ketting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:MDJ.C16B1-24-SPL
Rubix:A0048479
Fabrikant:884381
EAN:3660338378089
MECALINE SLUITSCHAKEL 16B-1 RECHTE ZIJPLAAT H=24MM

Technische samenvatting

Ketting16b-1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE SLUITSCHAKEL 16B-1 RECHTE ZIJPLAAT H=24MM


Alle mecaline kettingcomponenten voldoen aan de Europese DIN8187-ISO606-normen voor dimensionale stabiliteit. Dankzij de sluitschakels kunnen de kettinglengtes waar nodig worden samengevoegd
16B1 Simplex verbindingsschakel voor kettingen met rechte zijkanten (splitpen-type) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Sterke punten

Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid

Toepassingen

Voor gebruik met BS-ketting en tandkransen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Ketting16b-1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalkoolstofstaal
Diameter rol15,88 mm
Typeverbindingsschakel
€ 0,92 excl. BTW
/ stuk
€ 1,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden