TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL RS40-1 NEP

ANSI Neptunus Ketting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tsubaki:RS40 NEPTUNE 1 2POL (P=1/2'')
Rubix:01270694
Fabrikant:70150040008
EAN:8718472782394
TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL RS40-1 NEP

Technische samenvatting

Kettingansi-neptun-kette (neptune®/nep)
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL RS40-1 NEP


ANSI N.E.P. Chain is een Tsubaki ANSI ketting die een speciale oppervlaktebehandeling heeft ondergaan. De schakelplaten, bussen en pennen zijn voorzien van een speciale driefasenlaag om maximale bescherming te bieden tegen bedrijfs- of omgevingsomstandigheden. (Veerklemmen zijn SUS301). N.E.P.-rollen hebben een speciale coating die is ontworpen om corrosieve omstandigheden en het zware dynamische contact tussen rol en tandwiel te weerstaan. Deze ketting is geschikt voor gebruik in omgevingen die blootstaan aan zeewater, zure regen en andere ongunstige weersomstandigheden. Deze ketting bevat geen chemisch gevaarlijke stoffen zoals zeswaardig chroom, lood, cadmium en kwik zoals gereguleerd door RoHS.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kettingansi-neptun-kette (neptune®/nep)
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Materiaalketting van koolstofstaal
Gewicht16,13 g
Aantal sprong240
Diameter rol7,92 mm
Typecorrosiebestendige rolketting (neptune)
€ 32,04 excl. BTW
/ stuk
€ 38,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen