MECALINE SLUITSCHAKEL 20B-2 (Splitpen)

BS sluitschakel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:MDJ.20B2
Rubix:A0048553
Fabrikant:883774
EAN:3660338371851
MECALINE SLUITSCHAKEL 20B-2 (Splitpen)

Technische samenvatting

Ketting20b-2
Steek van de ketting31,75 mm
Profielduplex (2)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE SLUITSCHAKEL 20B-2 (Splitpen)


Ketting verbindende schakel:
20B2 Duplex verbindingsschakel (splitpen-type) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Sterke punten

Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid

Toepassingen

Voor standaard rollenketting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Ketting20b-2
Steek van de ketting31,75 mm
Profielduplex (2)
Materiaalkoolstofstaal
Diameter rol19,05 mm
Typeverbindingsschakel
€ 3,16 excl. BTW
/ stuk
€ 3,82 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden