TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS100-1 NP/SPLIT

RS100-NP-1 Tsubaki ANSI verbindingsschakel (splitpen)

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Tsubaki:RS100 NP 1 CL CP
Rubix:01265462
Fabrikant:0132100002
EAN:8718472007503
TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS100-1 NP/SPLIT
Technische samenvatting
Kettingansi np chain
Steek van de ketting31,75 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS100-1 NP/SPLIT


ANSI NP-ketting is een Tsubaki ANSI G7-ketting die is vernikkeld. NP-ketting heeft een lichte corrosiebestendigheid en een aantrekkelijk uiterlijk. NP-ketting is geschikt voor buitenomstandigheden die blootstaan aan water. De maximaal toelaatbare belasting is 15% lager dan bij de overeenkomstige ANSI G7-ketting, dus houd hier rekening mee bij het kiezen van uw ketting. Het werktemperatuurbereik is: -10°C tot +60°C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht115 g
Kettingansi np chain
Steek van de ketting31,75 mm
Gewicht115 g
Diameter rol19,05 mm
Typerollenketting
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,40 excl. BTW
/ stuk
27,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen