Referenties
Tsubaki:RS24B LAMBDA 2 CL (P=1-1/2'')
Rubix:01260570
Fabrikant:74000242002
EAN:8718472592665

Documenten
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS24B-2 LAMBDA
In de zoektocht naar uitmuntende kwaliteit wordt elke TSUBAKI-ketting gemaakt van een speciale staallegering, waarvan de specificatie is ontwikkeld door de TSUBAKI Engineering Department, voor geselecteerde staalfabrieken om mee samen te werken. Daarnaast produceert TSUBAKI de BS Runner onder strikt gecontroleerde omstandigheden in zijn geavanceerde warmtebehandelingsfaciliteiten. Dit, in combinatie met de TSUBAKI-tests ter bevestiging van de vermoeiingssterkte, zorgt ervoor dat onze klanten altijd kunnen rekenen op een constant niveau van TSUBAKI-kwaliteit.
Sterke punten
•Hoge temperatuur
Lage temperatuur
Voedselveilig Buitenblootstelling
Stofrijke omgeving
Lage temperatuur
Voedselveilig Buitenblootstelling
Stofrijke omgeving
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Ketting | bs |
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 510 g |
| Diameter rol | 25,4 mm |
| Type | rollerketting |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,74 excl. BTW
/ stuk
€ 92,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen