Referenties
Tsubaki:70235082004
Rubix:01270904
EAN:8718472782875
Technische samenvatting
| Ketting | neptune mcs |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | duplex (2) |
Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS08B-2 NEP
BS Neptune™ Chain is een Tsubaki BS-ketting die een speciale oppervlaktebehandeling heeft ondergaan. De schakelplaten, bussen en lagerpennen zijn voorzien van een speciale tweefasige laag om maximale bescherming te bieden tegen de bedrijfs- of omgevingsomstandigheden. (Veerklemmen zijn SUS301). Neptune™ Rollers hebben een speciale coating die ontworpen is om corrosieve omstandigheden en het zware dynamische contact tussen rol en tandwiel te weerstaan. Deze ketting is geschikt voor gebruik in toepassingen die onderhevig zijn aan alkalische reiniging en omgevingen die worden blootgesteld aan zeewater, zure regen en andere ongunstige weersomstandigheden. Deze ketting bevat geen chemisch gevaarlijke stoffen zoals zeswaardig chroom, lood, cadmium en kwik zoals gereguleerd door RoHS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Ketting | neptune mcs |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Gewicht | 18 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,31 excl. BTW
/ stuk
€ 37,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen