TSUBAKI KETTING RS08B-1 RVS

BS SS Ketting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tsubaki:RS08B SS 1 RP (P=1/2'')
Rubix:01270018
Fabrikant:0231080000-M
EAN:8718472015652
TSUBAKI KETTING RS08B-1 RVS

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Ketting08b-1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TSUBAKI KETTING RS08B-1 RVS


Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting zijn gemaakt van een equivalent van SUS304 roestvast staal (alleen de veerclips zijn van SUS301). Deze ketting is geschikt voor gebruik in bijzondere bedrijfsomgevingen zoals onder water of in zure of basische omgevingen. Dit type ketting is ook geschikt voor hoge en lage temperaturen (-20 °C tot +400 °C). Een equivalent van SUS304 is slechts licht magnetisch omdat dit type staal koud gesmeed is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Ketting08b-1
Diameter rol8,51 mm
Interne breedte min.7,75 mm
Penlengte18,4 mm
Kettingspen diameter4,45 mm
Gewicht0,676 kg
Plaattypelink
Plaathoogte12 mm
Plaatdickte1,6 mm
Breukkracht min.20,9 kN
€ 371,45 excl. BTW
/ 5 meters
€ 449,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden