MECALINE KETTING 24B-1

Simplex rollenketting (DIN 8187-ISO 606)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:875347
Mecaline:24B1-MTR
Rubix:A0062259
Fabrikant:886788
EAN:3660338401756
MECALINE KETTING 24B-1

Technische samenvatting

Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Ketting24b-1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTING 24B-1


Simplex stalen rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606. Nauwkeurige en slijtvaste ketting dankzij kogel-gecalibreerde platen en gecarbonitreerde pennen
CHAIN PITCH 38,10 SINGLE - MTR 24B1

Sterke punten

Heat treated components, high durability

Toepassingen

For use with BS chain and sprockets

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2.50
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Ketting24b-1
Diameter rol25,4 mm
Interne breedte min.25,4 mm
Ketting lengte2500 m
Penlengte57,7 mm
Kettingspen diameter14,63 mm
Plaattypestandaard
Plaathoogte33 mm
Plaatdickte6 mm
Breukkracht min.160 kN
€ 139,45 excl. BTW
/ 2,5 meters
€ 168,73 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden