Referenties
Tsubaki:RS16B SS 1 RP (P=1'')
Rubix:01270024
Fabrikant:0231160000-M
EAN:8718472016987

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 16b-1 |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI KETTING RS16B-1 RVS
Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting zijn gemaakt van een equivalent van SUS304 roestvast staal (alleen de veerclips zijn van SUS301). Deze ketting is geschikt voor gebruik in bijzondere bedrijfsomgevingen zoals onder water of in zure of basische omgevingen. Dit type ketting is ook geschikt voor hoge en lage temperaturen (-20 °C tot +400 °C). Een equivalent van SUS304 is slechts licht magnetisch omdat dit type staal koud gesmeed is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 16b-1 |
| Diameter rol | 15,88 mm |
| Interne breedte min. | 17,02 mm |
| Penlengte | 19,95 mm |
| Kettingspen diameter | 8,28 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Plaattype | plat |
| Plaathoogte | 21 mm |
| Plaatdickte | 4 mm |
| Breukkracht min. | 2,1 kN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 768,15 excl. BTW
/ 5 meters
€ 929,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden