MECALINE KETTING 16B-1

Simplex rollenketting (DIN 8187-ISO 606)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:856149
Mecaline:16B1-MTR
Rubix:A0062265
Fabrikant:886782
EAN:3660338401695
MECALINE KETTING 16B-1

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Ketting16b-1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTING 16B-1


Simplex stalen rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606. Nauwkeurige en slijtvaste ketting dankzij kogel-gecalibreerde platen en gecarbonitreerde pennen
CHAIN PITCH 25,4 SINGLE - MTR 16B1

Sterke punten

Heat treated components, high durability

Toepassingen

For use with BS chain and sprockets

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Ketting16b-1
Diameter rol15,88 mm
Interne breedte min.17,02 mm
Ketting lengte5000 m
Materiaalstaal
Penlengte36,7 mm
Kettingspen diameter8,28 mm
Plaattypestandaard
Plaathoogte20,9 mm
Plaatdickte3,24 mm
Breukkracht min.28,9 kN
€ 96,75 excl. BTW
/ 5 meters
€ 117,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden