MECALINE KETTING 12B-1

Simplex rollenketting (DIN 8187-ISO 606)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:856148
Mecaline:12B1-MTR
Rubix:A0062266
Fabrikant:886781
EAN:3660338401688
MECALINE KETTING 12B-1

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Ketting12b-1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTING 12B-1


Simplex stalen rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606. Nauwkeurige en slijtvaste ketting dankzij kogel-gecalibreerde platen en gecarbonitreerde pennen
CHAIN PITCH 19,05 SINGLE - MTR 12B1

Sterke punten

Heat treated components, high durability

Toepassingen

For use with BS chain and sprockets

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Ketting12b-1
Diameter rol12,07 mm
Interne breedte min.11,68 mm
Ketting lengte5000 m
Materiaalstaal
Penlengte23,4 mm
Kettingspen diameter5,72 mm
Plaattypestandaard
Plaathoogte16 mm
Plaatdickte1,8 mm
Breukkracht min.28,9 kN
€ 49,00 excl. BTW
/ 5 meters
€ 59,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden