MECALINE VERLOOPSCHAKEL 12B-2

BS verloopschakel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:MCS.12B2
Rubix:01850520
Fabrikant:856182
EAN:3660338114724
MECALINE VERLOOPSCHAKEL 12B-2
Technische samenvatting
Ketting12b-2
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE VERLOOPSCHAKEL 12B-2


Ketting verbindende schakel:
12B2 Simplex verloopschakel (borgpentype) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Sterke punten

Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid

Toepassingen

Voor standaard rollenketting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Ketting12b-2
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Materiaalkoolstofstaal
Diameter rol12,07 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,46 excl. BTW
/ stuk
1,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden