Referenties
Mecaline:MCS.32B3
Rubix:A0048528
Fabrikant:883800
EAN:3660338372117


Technische samenvatting
| Ketting | 32b-3 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
| Profiel | triplex (3) |
Documenten
Productdetails : MECALINE VERLOOPSCHAKEL 32B-3
Ketting verbindende schakel:
32B3 Triplex offset-schakel (splitpen-type) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Sterke punten
Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid
Toepassingen
Voor standaard rollenketting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Ketting | 32b-3 |
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Diameter rol | 29,21 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,70 excl. BTW
/ stuk
€ 5,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden