TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS80-3 SPLIT

Sluitschakel DC ANSI 803CL

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:RS80 3 CL CP
Rubix:01260276
Fabrikant:0120080303
EAN:8718472002843
TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS80-3 SPLIT
Technische samenvatting
Ketting803cl
Steek van de ketting25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS80-3 SPLIT


In haar streven naar de allerhoogste kwaliteit heeft TSUBAKI ‘s werelds hoogste norm voor rollenkettingen gesteld. Met de ANSI G7 kettingen heeft TSUBAKI de norm opnieuw verlegd dankzij een innovatief ontwerp voor solide resultaten.De Tsubaki ANSI G7 biedt u de volgende voordelen:- De speciale smeergroeven (LG) houden de smering op de plaats waar de ketting de smering het meest nodig heeft. Dit resulteert in een ketting met een langere levensduur en significant lagere onderhoudskosten.Smeergroeven zijn beschikbaar in maten RS80 tot RS140.- Naadloze bus met perfect cylindrisch profiel- Met de Ring Coin sluitschakel kan de ketting totde maximale kW specificatie belast worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht175 g
Ketting803cl
Steek van de ketting25,4 mm
Gewicht175 g
Diameter rol15,88 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,56 excl. BTW
/ stuk
26,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen