NORGREN PLUG MET BUITENDRAAD 1/2BSPP - 160050048
BSP- en slangfittingen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
IMI Norgren:160050048
Rubix:05204231
Fabrikant:160050048


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | external thread bspp (g) |
| Maximale bedrijfsdruk | 18 bar |
Documenten
Productdetails : NORGREN PLUG MET BUITENDRAAD 1/2BSPP - 160050048
Plug G1/2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | external thread bspp (g) |
| Maximale bedrijfsdruk | 18 bar |
| Profiel | iso g-dop met flens (sleutel) |
| Aansluiting 2 | plug (blanking / no outlet connection) |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,10 excl. BTW
/ stuk
€ 3,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden