FESTO BUFFER YSRP-12 11133

Buffer YSRP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:YSRP-12
Rubix:05107630
Fabrikant:11133
EAN:4052568002336
FESTO BUFFER YSRP-12 11133

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO BUFFER YSRP-12 11133


Buffer YSRP-12 voor schokdempers type YSR, met polyurethaan plaat. Grootte=12, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=7 g, Soort bevestiging=met schroefdraadpen, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)13x13x11 mm
Logistiek gewicht6,44 g
Schroefdraad12
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84879059
9,70 excl. BTW
/ stuk
11,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen