Referenties
Festo:DYEF-G8-M8-Y1-F1A
Rubix:A0369243
Fabrikant:8131073
EAN:4052568562113

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYEF-G8-M8-Y1-F1A 8131073
DYEF-G8-M8-Y1-F1A SCHOKDEMPER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m8 |
| Slag van de Cilinder | 1,3 mm |
| Max. Geabsorbeerde energie per cyclus | 0,12 nm |
| Max Impact snelheid | 0,8 m/s |
| Materiaal mantel | staal |
| Mantellengte | 1,3 mm |
| Bouwvorm | met schroefhuls; elastische demping met ringen/kussens aan beide kanten (zonder vaste metalen aanslag) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,30 excl. BTW
/ stuk
€ 19,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen