SMC BUFFER VOOR ZPR**DNK** ZPB2K10

BUFFER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZPB2K10
Rubix:05289172
EAN:3618036456325
SMC BUFFER VOOR ZPR**DNK** ZPB2K10

Technische samenvatting

Materiaalnbr (nitril)
Diameter10 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC BUFFER VOOR ZPR**DNK** ZPB2K10


De series ZP, ZP2 en ZP3 van SMC bieden een complete lijn zuigkussens om in al uw hanterings- en overdrachtsbehoeften te voorzien. Een breed scala aan maten, vormen en materialen geeft ontwerpingenieurs de flexibiliteit om de juiste kussenconfiguratie te kiezen, waardoor de ZP, ZP2 en ZP3 geschikt zijn voor een verscheidenheid aan routine- en ongewone hijstoepassingen.
Smc buffer voor zpr**dnk** zpb2k10

Sterke punten

Zuigkussen met vergrendelring
Vervangingsonderdeel
Kussendiameters van 2mm tot 50mm
Vlakke, geribbelde, diepe en balgkussenstijlen
Zes verschillende materialen verkrijgbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht22 g
Materiaalnbr (nitril)
Diameter10 mm
Vormrond
Typesmc buffer voor zpr**dnk** zpb2k10
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur120 °C
Land van oorsprongJP
29,68 excl. BTW
/ stuk
35,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen