SMC POLYURETAAN SLANG TU0805W-20 (RO=20M)

Buis PU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TU0805W-20
Rubix:05280599
Fabrikant:00028299
EAN:3618036612981
SMC POLYURETAAN SLANG TU0805W-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurwit
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU0805W-20 (RO=20M)


De serie TU krimpkous vertegenwoordigt een nieuwe hoge kwaliteitsstandaard in polyurethaan krimpkous met metrische maten. Series TUH, harde polyurethaan krimpkous, is verkrijgbaar in een standaard of hoge druk type en TUS is een zachte polyurethaan krimpkous.

Sterke punten

•Beschikbaar in 8 standaardkleuren
Beschikbaar in 2 rolmaten
Maximale bedrijfsdruk 0.8MPa bij 20 C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurwit
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,43 excl. BTW
/ rol
36,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen