SMC POLYURETAAN SLANG TU0212R-20 (RO=20M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TU0212R-20
Rubix:05281151
Fabrikant:TU0212R-20
EAN:3618036616514
SMC POLYURETAAN SLANG TU0212R-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter1,2 mm
Buitendiameter2 mm
Kleurrood
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU0212R-20 (RO=20M)


Polyurethaan Slang, Metrisch
•Toepasselijke buis buitendiameter (O.D.): Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.

Maat: 0212 (O.D. Ø2 I.D. Ø1.2)
Kleur: R (Rood)
Rol lengte: 20 m
Haspellengte: Geen
Achtervoegsel: Geen

Sterke punten

•Uiterst flexibel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht41 g
Binnendiameter1,2 mm
Buitendiameter2 mm
Kleurrood
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,33 excl. BTW
/ rol
18,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen