PFERD BINNENBORSTELS IBU 30100 SIC 3/8 BSW
Buisborstels IBU 30100/3/8 BSW SiC 180 1,00
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:IBU 30100/3/8 BSW SiC 180 1,00
Rubix:23088444
Fabrikant:43679104
EAN:4007220660775




Productdetails : PFERD BINNENBORSTELS IBU 30100 SIC 3/8 BSW
Ontworpen voor gebruik bij lage snelheden tot 1.000 tpm. Naast de schroefdraad hebben buisborstels tot 20 mm diameter een gladde steel voor montage op een 6 mm spantang. Pijpborstels met 3/8" schroefdraad hebben ook een gladde steel van 10 mm.
Brush Ibu 30100/3/8 Bsw Sic 180 1,00
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 170 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96039099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 149,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen