PFERD BINNENBORSTELS IBU 40100 INOX 0,30 1/2 BSW
Buisborstels IBU 40100/1/2 BSW INOX 0,30
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:IBU 40100/1/2 BSW INOX 0,30
Rubix:23088417
Fabrikant:43679133
EAN:4007220749500




Productdetails : PFERD BINNENBORSTELS IBU 40100 INOX 0,30 1/2 BSW
Ontworpen voor gebruik bij lage snelheden tot 1.000 tpm. Naast de schroefdraad hebben buisborstels tot 20 mm diameter een gladde steel voor montage op een 6 mm spantang. Pijpborstels met 3/8" schroefdraad hebben ook een gladde steel van 10 mm.
Brush Ibu 40100/1/2 Bsw Inox 0,30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 170 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96039099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 115,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden