PFERD BINNENBORSTEL IBU 12100 INOX 0,15
IBU-buisborstels 12100 INOX 0,15
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Pferd Tools:IBU 12100 INOX 0,15
Rubix:23088361
Fabrikant:43679233
EAN:4007220749081



Documenten
Productdetails : PFERD BINNENBORSTEL IBU 12100 INOX 0,15
De IBU 12100 INOX 0,15 binnenborstel met oog van Pferd Tools is speciaal ontwikkeld voor manuele interne afwerkingswerkzaamheden en combineert compactheid met corrosiebestendigheid. De diameter van 12 mm maakt interventies in boringen en smalle leidingen eenvoudiger.
Kenmerken:
Deze binnenborstel van Pferd Tools is voorzien van een oog voor gecontroleerd manueel gebruik en praktisch opbergen. Het beleg in roestvast staaldraad V2A is geschikt voor lichte reinigings- en ontbraamwerkzaamheden op schroefdraadboringen of uitsparingen, zoals spiebanen. De blauwe kleurcodering identificeert de uitvoeringen met edelstaaldraad, geschikt voor toepassingen op roestvast staal zoals V4A en op tal van non-ferrometalen. De draadconstructie kan na koudvervorming licht ferromagnetisch worden zonder dat dit de corrosiebestendigheid beïnvloedt.
Specificaties:
• Buitendiameter: 12 mm
• Lengte bezetting: 100 mm
• Totale lengte: 300 mm
• Draaddiameter: 0,15 mm
• Belegmateriaal: edelstaaldraad (INOX) 1.4310 / 1.4301 (V2A)
• Maximale gebruikstemperatuur draad: 450 °C
• Gebruik: uitsluitend manueel
• Productreferentie: 43679233
Kenmerken:
Deze binnenborstel van Pferd Tools is voorzien van een oog voor gecontroleerd manueel gebruik en praktisch opbergen. Het beleg in roestvast staaldraad V2A is geschikt voor lichte reinigings- en ontbraamwerkzaamheden op schroefdraadboringen of uitsparingen, zoals spiebanen. De blauwe kleurcodering identificeert de uitvoeringen met edelstaaldraad, geschikt voor toepassingen op roestvast staal zoals V4A en op tal van non-ferrometalen. De draadconstructie kan na koudvervorming licht ferromagnetisch worden zonder dat dit de corrosiebestendigheid beïnvloedt.
Specificaties:
• Buitendiameter: 12 mm
• Lengte bezetting: 100 mm
• Totale lengte: 300 mm
• Draaddiameter: 0,15 mm
• Belegmateriaal: edelstaaldraad (INOX) 1.4310 / 1.4301 (V2A)
• Maximale gebruikstemperatuur draad: 450 °C
• Gebruik: uitsluitend manueel
• Productreferentie: 43679233
Sterke punten
• Nauwkeurige reiniging van boringen en getapte gaten dankzij diameter van 12 mm en beleg van 100 mm
• Vergemakkelijkt toegang tot moeilijk bereikbare interne zones zoals groeven en smalle leidingen
• Beperkt corrosievorming dankzij edelstaaldraad
• Vergemakkelijkt toegang tot moeilijk bereikbare interne zones zoals groeven en smalle leidingen
• Beperkt corrosievorming dankzij edelstaaldraad
Toepassingen
De 43679233 binnenborstel is geschikt voor reinigen, ontbramen, ontroesten, verfverwijdering, het verwijderen van thermische verkleuringen en oxidatielagen. Deze wordt ook gebruikt voor lichte opruwing van interne oppervlakken. Dankzij de slanke diameter en grote lengte is dit product geschikt voor het reinigen van smalle en lange buizen of diepe boringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96039099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 81,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen