PFERD BINNENBORSTELS IBU 40100 MES. 0,35 1/2 BSW

Buisborstels IBU 40100/1/2 BSW MES 0,30

Zie technische informatie
Referenties
Pferd Tools:IBU 40100/1/2 BSW MES 0,30
Rubix:23088432
Fabrikant:43679132
EAN:4007220749517
PFERD BINNENBORSTELS IBU 40100 MES. 0,35 1/2 BSW
Technische samenvatting

Productdetails : PFERD BINNENBORSTELS IBU 40100 MES. 0,35 1/2 BSW


Ontworpen voor gebruik bij lage snelheden tot 1.000 tpm. Naast de schroefdraad hebben buisborstels tot 20 mm diameter een gladde steel voor montage op een 6 mm spantang. Pijpborstels met 3/8" schroefdraad hebben ook een gladde steel van 10 mm.
Brush Ibu 40100/1/2 Bsw Brass 0,30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte170 mm
Aangepaste tariefcode96039099
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
94,30 excl. BTW
/ 10 stuks
114,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen