Referenties
SMC:KQ2C-06B-B
Rubix:A0268930
Fabrikant:KQ2C-06B-B

Technische samenvatting
| Materiaal | fep;pfa;nylon;zacht nylon;polyurethaan (buis) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 6 |
Documenten
Productdetails : SMC COLOUR RING KQ2C-06B-B
KQ2 one-touch-fittingen in metrische en inch-maten zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, bouwvormen en draadsoorten. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een betrouwbare afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij compressiefitingen. De KQ2-ontgrendelkraag maakt zowel de chuck als de collet los, waardoor een lage ontkoppelingskracht ontstaat voor eenvoudige verwijdering van de buis.
Sterke punten
•Accepteert nylon- en urethaanbuizen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De ontgrendelkraag maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1. 0MPa
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De ontgrendelkraag maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1. 0MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | fep;pfa;nylon;zacht nylon;polyurethaan (buis) |
| Aansluiting 1 | 6 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Diameter buis | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 11,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen