FESTO CONNECTOR NPQH-D-S14-Q6-P10 578313

Connector NPQH

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQH-D-S14-Q6-P10
Rubix:06148572
Fabrikant:578313
EAN:4052568060169
FESTO CONNECTOR NPQH-D-S14-Q6-P10 578313
Technische samenvatting
Materiaalmessing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1plug-in sleeve ø 14 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO CONNECTOR NPQH-D-S14-Q6-P10 578313


Connector NPQH-D-S14-Q6-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=5 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht36 g
Materiaalmessing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1plug-in sleeve ø 14 mm
Profielstandaard
Aansluiting 2for pneumatic tube od 6 mm
Maximumtemperatuur150 °C
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,17 excl. BTW
/ stuk
8,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen