ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 303.2-45-M6-20-SW-G
Buisgreep aluminium / zink-spuitgietwerk
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 333.1-28-1000-B-SW
Rubix:A0579388
Fabrikant:GN 333.1-28-1000-B-SW
EAN:4045525560512




Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 303.2-45-M6-20-SW-G
Buisgrepen GN 333.1 onderscheiden zich door hun grote stabiliteit ondanks de kleine afmetingen van de greepvoeten: de greepbuis en de greepvoet zijn met elkaar verbonden door middel van een draaibestendige schroefverbinding. De bevestigingsschroeven zijn daarbij verborgen. Buisgrepen GN 333.1 in speciale lengtes op aanvraag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,51 excl. BTW
/ stuk
€ 15,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
