KIPP STERGREEP DUROPLAST DIN6336 K0152.45010X25
Stergrepen vergelijkbaar met DIN 6336, buitendraad, vorm L
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0152.45010X25
Rubix:A0847655
EAN:4059245043170



Productdetails : KIPP STERGREEP DUROPLAST DIN6336 K0152.45010X25
Materiaal: thermohardende kunststof PF 31, zwart. Schroefbouten van verzinkt staal met blauwe chromatlaag. Uitvoering: hoogglans gepolijst. Op aanvraag: andere kleuren.
06208-45010X25 Stergreep vergelijkbaar met DIN 6336, buitendraad, vorm L
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 54 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | duroplast |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,07 excl. BTW
/ stuk
€ 3,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen