Referenties
Elesa+Ganter:GN 666.1-30-1000-SW
Rubix:A0581259
Fabrikant:GN 666.1-30-1000-SW
EAN:4045525560772




Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 303.2-63-M6-20-SW-S
Buisgrepen GN 666.1 zijn een doorontwikkeling van GN 666 ze kunnen vanaf de bedieningszijde worden bevestigd. Ze zijn zeer variabel, omdat voor de bevestiging van de greepvoet slechts twee tegenover elkaar liggende boringen Ø 8,2 en Ø 17,1 in de standaardbuis Ø 30 x 1,5 hoeven te worden aangebracht. Bij zeer grote schroeflengtes (speciale lengtes) is eventueel een extra handgreepvoet als ondersteuning nodig. Buisgrepen GN 666.1 in speciale lengtes op aanvraag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Diameter | 30 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,14 excl. BTW
/ stuk
€ 17,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
