KIPP KARTELSCHROEF K0140.042X16
Kartelschroef hoog van staal en roestvrij staal DIN 464
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0140.042X16
Rubix:0999109537
EAN:4059245036721



Productdetails : KIPP KARTELSCHROEF K0140.042X16
Materiaal: automatstaal 1.0718. Roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: automatstaal gebruneerd. Roestvrij staal blank. Bestelvoorbeeld: nlm 06090-06X20 (lengte L opgeven) Opmerking: * Bij deze lengte wordt de kartelschroef met schacht geleverd (schroefdraadvrijloop niet van toepassing).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 8 g |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,41 excl. BTW
/ stuk
€ 5,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen