KIPP BUISGREEP RVS / ZWART KUNSTSTOF GERIBBELD K0227.300084
Buisgrepen roestvrij staal, vorm B
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0227.300084
Rubix:A0636143
EAN:4059245126781



Productdetails : KIPP BUISGREEP RVS / ZWART KUNSTSTOF GERIBBELD K0227.300084
Materiaal: verbindingsbuis en bevestigingsmateriaal roestvrij staal 1.4301. Handgreepbeugels van fijn gietwerk 1.4581. Uitvoering: verbindingsbuis fijn geslepen of met geribbelde kunststofbekleding, zwart. Handgreepbeugels gestraald en matglanzend elektrolytisch gepolijst. Opmerking: Voor buisgrepen vorm A worden cilinderbouten met inbus, moeren en sluitringen meegeleverd.
06943-300084 Buisgreep roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 810 g |
| Lengte | 326 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 406,11 excl. BTW
/ stuk
€ 491,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen