Referenties
REMA:3311005
Rubix:21014852
EAN:8717365015120

Productdetails : REMA KLEM CRK-2.0 2000KGROND219-368
Toepassing. Speciaal ontwikkeld voor het hijsen van buizen en rondmateriaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 2000 kg |
| Bekkenopening | 368 mm |
| Gewicht | 31 kg |
| Breedte | 610 mm |
| Hoogte | 870 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 992,62 excl. BTW
/ stuk
€ 1.201,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
