Referenties
REMA:3360001
Rubix:21017120
EAN:8717365015595

Productdetails : REMA KLEM CS-0,75 750 KG 0-13 MM
Uitgerust met standaard hijsoog, beweegbaar in één richting. Veiligheidsvergrendeling oefent middels een veer een aanvangskracht op de plaat uit, zodat deze niet uit de klem kan vallen. WLL en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven. Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL. Elke klem is 2x WLL proefbelast. Toepassing. Voor het hijsen van stalen platen tot een hardheid 37 RC (345 HB). Geschikt voor het hijsen, 180° keren en verticaal transport van stalen platen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 750 kg |
| Bekkenopening | 13 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Breedte | 100 mm |
| Hoogte | 205 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,46 excl. BTW
/ stuk
€ 295,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
