Referenties
Bahco:306-15
Rubix:A0416156
EAN:7311518297107

Documenten
Productdetails : BAHCO PIJPSNIJDER 15MM 306-15
Voor buizen van 10-22 mm. Voor koperen buizen en andere zachte materialen. Automatische pijpsnijder, geen handmatige instelling nodig bij het snijden van de buis. Reserve snijwiel leverbaar.
Sterke punten
•For copper and other soft material tubes between 10 mm to 22 mm
No manual adjustment needed when cutting off the tube
Spare wheel available
No manual adjustment needed when cutting off the tube
Spare wheel available
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 185 g |
| Capaciteit | 15 mm |
| Materiaal slang | koper |
| Lengte | 53 mm |
| Gewicht | 0,175 kg |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,36 excl. BTW
/ stuk
€ 19,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
