KNIPEX DPT50 BUIZENSNIJDER - 90 23 02 BK
Buizensnijder voor dikwandige kunststof buizen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:90 23 02 BK
Rubix:A0755379
Fabrikant:90 23 02 BK
EAN:4003773092186

Documenten
Productdetails : KNIPEX DPT50 BUIZENSNIJDER - 90 23 02 BK
DPT50, Buizensnijder voor dikwandige kunststof buizen, ook kerngeschuimd. Snijden en afschuinen in één stap met kunststof bekleed 202 mm.
Perfect hulpmiddel voor loodgieterswerk en industrie: kunststof buizen van 32/40/50 mm in één stap gemakkelijk afsnijden en direct afschuinen. Gladde snede: niet bijstellen, geen randen ontbramen, broze buizen breken niet, minder kans op lekkende verbindingen. Optimale buisgeleiding en gemakkelijk snijden dankzij zelfinstellende rollen op glijlagers. Snijdt PP, PVC en vele andere kunststof buizen met Ø 32, 40 en 50 mm. Gereedschapsloos verwisselbaar en omkeerbaar mes uit hoogwaardig kogellagerstaal. Exacte positionering dankzij goed zicht op de snijlijn. Verend snijmes: geen lastige bijstellingen nodig tijdens het snijden. Reservemes in gereedschap: omkeerbaar mes met dubbele snijkant voor omkeren bij slijtage. Na- of fijnsnijden vanaf ca. 10 mm snijlengte mogelijk. Duurzaam en robuust - body van gereedschap uit glasvezelversterkte kunststof. Snijdt PVC, PP en PE buizen met wanddiktes van 2,5 - 3,5 mm. De automatisch aangebrachte afschuining zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de lijm. Voor afvalwaterbuizen conform DIN 1453-1, 1329-1, 1519-1, sterk geluidsisolerende afvalwaterbuizen en PVC-U buizen conform DIN EN ISO 1452-2 (16 bar), bijv. voor industrie- en drainagesystemen. Capaciteit 32, 40 en 50 mm.
Perfect hulpmiddel voor loodgieterswerk en industrie: kunststof buizen van 32/40/50 mm in één stap gemakkelijk afsnijden en direct afschuinen. Gladde snede: niet bijstellen, geen randen ontbramen, broze buizen breken niet, minder kans op lekkende verbindingen. Optimale buisgeleiding en gemakkelijk snijden dankzij zelfinstellende rollen op glijlagers. Snijdt PP, PVC en vele andere kunststof buizen met Ø 32, 40 en 50 mm. Gereedschapsloos verwisselbaar en omkeerbaar mes uit hoogwaardig kogellagerstaal. Exacte positionering dankzij goed zicht op de snijlijn. Verend snijmes: geen lastige bijstellingen nodig tijdens het snijden. Reservemes in gereedschap: omkeerbaar mes met dubbele snijkant voor omkeren bij slijtage. Na- of fijnsnijden vanaf ca. 10 mm snijlengte mogelijk. Duurzaam en robuust - body van gereedschap uit glasvezelversterkte kunststof. Snijdt PVC, PP en PE buizen met wanddiktes van 2,5 - 3,5 mm. De automatisch aangebrachte afschuining zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de lijm. Voor afvalwaterbuizen conform DIN 1453-1, 1329-1, 1519-1, sterk geluidsisolerende afvalwaterbuizen en PVC-U buizen conform DIN EN ISO 1452-2 (16 bar), bijv. voor industrie- en drainagesystemen. Capaciteit 32, 40 en 50 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 50 mm |
| Materiaal slang | pvc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,77 excl. BTW
/ stuk
€ 62,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen








