STANLEY VERSTELBARE PIJPSNIJDER (3 MM - 22 MM) 0-70-447
Pijpsnijder verstelbaar
Zie technische informatieReferenties
Stanley:0-70-447
Rubix:10133846
EAN:3253560704476
Productdetails : STANLEY VERSTELBARE PIJPSNIJDER (3 MM - 22 MM) 0-70-447
Sterke punten
• Veelzijdig - Snijdt pijpen met een diameter van 3mm tot 22mm
• Stelwieltjes zorgen voor een nauwkeurig en recht snijresultaat.
• Vervangbaar snijwiel
• 70-448: reservewiel in handgreep
• Stelwieltjes zorgen voor een nauwkeurig en recht snijresultaat.
• Vervangbaar snijwiel
• 70-448: reservewiel in handgreep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 25x80x150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,92 excl. BTW
/ stuk
€ 14,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
