MITUTOYO DIGITALE BUITEN MICROMETER 0-75MM SE=10ST 193-915
Buitenmicrometer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:193-915
Rubix:A0276498
EAN:4946368051147

Documenten
Productdetails : MITUTOYO DIGITALE BUITEN MICROMETER 0-75MM SE=10ST 193-915
Sterke punten
•Mechanische cijferenteller met 0,01 mm of 001" aflezing voor snelle en foutloze aflezing
Met een standaardstaaf, behalve voor het model 0-25 mm / 0 -1”
Geleverd in een passende kunststof koffer
Met een standaardstaaf, behalve voor het model 0-25 mm / 0 -1”
Geleverd in een passende kunststof koffer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 624,60 excl. BTW
/ stuk
€ 755,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen