MITUTOYO BLADMICROMETER 25-50MM 0,4MM BLADE 122-142-10

Micrometer met blad-aambeeld en spil - Serie 122

Zie technische informatie

Referenties

Mitutoyo:122-142-10
Rubix:A0277163
Fabrikant:122-142-10
EAN:4946368847511

Productdetails : MITUTOYO BLADMICROMETER 25-50MM 0,4MM BLADE 122-142-10


Aambeeld en spil: D. Nauwkeurigheid: ± 3 µm. Paralleliteit: 3 µm voor modellen tot 75 mm (3 + L/100) µm voor modellen vanaf 75 mm, L = maximale gemeten lengte (mm). Meetspil: 1 cilinderomtrek gelijk aan 0,5 mm. Metrische meeteenheid. Afmetingen: L: 55,3 mm; a: 15 mm b: 8 mm; c: 30 mm.

Toepassingen

Voor het meten van de buitendiameter van kleine groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
€ 342,90 excl. BTW
/ stuk
€ 414,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen