MITUTOYO QUANTUMIKE SCHROEFMAAT IP65 25-50MM 293-141-40
Buitenschroefmaat Digimatic QuantuMike 293
Zie technische informatieReferenties
Mitutoyo:293-141-40
Rubix:A0733904
Fabrikant:293-141-40
EAN:4550501379687
Productdetails : MITUTOYO QUANTUMIKE SCHROEFMAAT IP65 25-50MM 293-141-40
Dit is een schroefmaat met een 2 mm spindelspoed, beweging vier keer zo snel als een standaard schroefmaat. De Digimatic schroefmaat QuantuMike IP65 biedt de volgende voordelen: Snelle metingen worden bereikt door gebruik van een grof draad die de spindel met 2 mm verplaatst per omwenteling. Circa vier keer zo snel als een standaard schroefmaat met 0,5 mm spindelspoed. Het instrument heeft een uitstekende nauwkeurigheid, met slechts +/- 0,001 mm instrumentfout (75 mm of minder meetbereik modellen). Door de duo ratel en het snelle verplaatsingsmechanisme geschikt voor enkelhandig gebruik en gebruik in schroefmaathouder. Uitstekende weerstand tegen water en stof (IP65 beschermingsklasse) maakt het mogelijk de schroefmaat te gebruiken in machine omstandigheden met opspattend koelvloeistof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 434,70
€ 379,00 excl. BTW
/ stuk
€ 458,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
