Kegellager Timken HM88510, Buitendiameter: 73.025 mm | Binnendiameter: 33.338 mm | Breedte: 23.02 mm
Buitenring van een conisch rollager met gecontroleerde breedte
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM88510
Rubix:03385096
Fabrikant:100126037
EAN:0053893428901


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 33,338 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 23,02 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 88510 CUP
Met het vermogen om radiale en axiale belastingen op te nemen, zijn de hoogpresterende conische rollagers van Timken® ontworpen om de hoogste duurzaamheid te bieden in de meest compacte inbouwruimtes.
Timken HM88510 buitenring voor conisch rollager: buitendiameter 73,025 mm, breedte 23,02 mm, gewicht 0,6 kg. Serie HM88500.
Sterke punten
Beide ringen moeten gelijktijdig worden vervangen om de betrouwbaarheid en levensduur te maximaliseren
Het gecontroleerde behuizingsontwerp vermindert de breedtetoleranties van de lagers in vergelijking met standaarduitvoeringen.
Het gecontroleerde behuizingsontwerp vermindert de breedtetoleranties van de lagers in vergelijking met standaarduitvoeringen.
Toepassingen
Voor de automobielindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 258,5 g |
| Binnendiameter | 33,338 mm |
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 23,02 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | hm88500 |
| Totale breedte lager | 29,37 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 111000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 103000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,35 excl. BTW
/ stuk
€ 28,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen