Kegellager Timken LM806649-90013, Buitendiameter: 88.9 mm | Binnendiameter: 53.975 mm | Breedte: 32.522 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM806649-90013
Rubix:03328666
EAN:0053893692890
TIMKEN LM 806649-90013 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter88,9 mm
Breedte32,522 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 806649-90013 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken LM 806649-90013 kegellager-assy type 2S met snap-ring spacer. 53,975 mm boring, 88,9 mm buitendiameter en 114000 N dynamische radiale belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter88,9 mm
Breedte32,522 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,94 kg
Serie2s (matched bearing assembly, met snap-ring spacer)
Totale breedte lager43,637 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr114000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 362,69 excl. BTW
/ stuk
€ 438,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.